【Aura Sync対応】ROG Strix Helios RGB ATX/EATXミッドタワーゲームケース
【ケースサイズ】ATXミッドタワー【フォームファクタ】ATX /マイクロATX /ミニITX / EATX(12インチx 10.9インチ)【ドライブベイ】2 x Int x 2.5”/3.5” Combo Bay 4 x Int x 2.5” Bay【System Fan Support】Pre-installed Fans Front: 3 x 140mm Rear: 1 x 140mm【拡張スロット】8+2 (additional vertical)【前面インターフェース】1 x USB 3.1 Gen 2 (Type-C) 4 x USB 3.1 Gen 1 1 x Headphone 1 x Microphone LED & Fan Control Buttons
仕様●ケースサイズ:ミッドタワー●マザーボードのサポート:EATX (12"×10.9")、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●拡張スロット:8、2(追加バーティカル))●正面I/Oポート:1×ヘッドフォン、1×マイクロフォン、4×USB 3.1 Gen1、1×USB 3.1 Gen2 Type C、LEDコントロールボタン、ファンコントロールボタン、リセットボタン●強化ガラス:前側・左側・右側●ラジエーターの互換性 (フロント):120mm・140mm・240mm・280mm・360mm・420mm●ラジエーターの互換性 (トップ):120mm・140mm・240mm・280mm・360mm●ラジエーターの互換性 (リア):120mm・140mm●冷却サポート (正面):3×120mm・3×140mm●ラジエーター + ファンの厚さ: 最大90mm●冷却サポート (背面):1×120mm・1×140mm●プレインストール済みファン (正面):3×140mm●プレインストール済みファン (背面):1×140mm●CPUクーラーの最大高さ:190mm●GPUの最大長:450mm (GPUを垂直に取り付けるには、長さが200 mmを超える縦線が必要です)●PSUの最大長:220mm●着脱可能なダストフィルター:正面・最上部・底部●最大ケーブル管理スペース:33mm●AURA Sync:ARGB
寸法(mm)250×565×591
質量(kg)18
ドライブベイ4×2.5インチベイ、2×2.5インチ/3.5インチコンボベイ
内容量1台