XS508M 10Gx8ポート マルチギガ・アンマネージスイッチ

XS508M 10Gx8ポート マルチギガ・アンマネージスイッチ NETGEAR

XS508M 10GBASE-Tを8ポート、10ギガビット用SFP+スロットを1ポート持つアンマネージスイッチ。全ポート10GBASE-T、5G、2.5Gに対応

仕様●MDI/MDI-X自動切替:対応●筐体:金属●スイッチング容量:160Gbps●パケットフォワーディング:104.1Mpps●パケットバッファメモリー:128KB●MACアドレステーブルサイズ:2K●プライオリティキュー数:8●IEEE 802.3az (省電力型イーサネット):対応●VCCI:Class B 質量(kg)1.49 区分D ポート数100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45:7、10GBASE-T(10G/1G) :1、10G SFP+10G/1G SFP+×1(コンボポート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×169×43.2 最大消費電力(W)39 設置方法デスクトップ/ラックマウント 騒音レベル(dB(A))22.5(@25℃) LED電源、ファン、速度、リンク/アクティビティ 動作温度(℃)0~50 ファン冷却:低ノイズファン×1 ジャンボフレーム最大9K 伝送速度(Gbps)80(最大実効) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 MTBF(時間)1145157(@25℃) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72807755 XS508M-100AJS
オープン
129,800
142,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする