扇工業
扇 ベル OH-900 シンプルベル 台紙付キ ブラック
軽い!丈夫!よく響く!(3拍子揃ったベル)
(財)日本車両検査協会にてJIS規格合格品
樹脂バネにて驚異の3万回耐久試験合格
用途
品番:OH-900
ワン径:Φ32
重量:約12g
取付径:22.2mm
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72808604
OH-900
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください