ステンレスクールボトル 1.5L ブラック TUFF シームレスせん

ステンレスクールボトル 1.5L ブラック TUFF シームレスせん 象印マホービン

ハードな動きをしっかりサポート。衝撃から本体をガードするプロテクトアーマー搭載
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」
本体丸洗いOK
スポーツドリンクOK
スタイルに合わせて気軽に持ち方が選べる。「肩掛けにショルダーモード」「手持ちにハンドルモード」
ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い
ゴクゴク飲めるエアーベントつき飲み口
速攻ドリンクチャージ。ワンタッチオープン
水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」
飲み物が入れやすく、大きな氷も入る「広口約4.5cm」

ブラック 容量(L)1.5 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約0.7 外形寸法(cm)11.5×10.5×33 口径約4.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×10.5×33 保冷効力(℃)7以下(6時間) 口径(Φcm)約4.5 エコマーク認定番号10 146 002 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72807974 SD-HB15-BA
オープン
4,998
5,498 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする