ステンレスキャリータンブラー 400ml シアーグレー ハンドルタイプ シームレスせん
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
ハンドルタイプの密閉ふた
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
食器洗い乾燥機対応
本体丸洗いOK
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
環境へ配慮した「パウダーコーティング」採用
仕様●実容量(L):0.42
色シアーグレー
容量(mL)400
容量(L)0.4(水位線)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約0.29
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×22.5
保温効力(℃)62以上(6時間)
保冷効力(℃)9以下(6時間)
口径(Φcm)約6
スタイルキャリータンブラー(ハンドルタイプ)
エコマーク認定番号10 146 002
内容量1台