ステンレスボトルカバー 600ml用 カジュアルブルー

ステンレスボトルカバー 600ml用 カジュアルブルー 象印マホービン

カバーに入れたまま飲める本体形状。すぐに飲めて、フタも保護してくれるオーバーフラップタイプ
丈夫で長持ち強い底。カバーに入れたままでも自立しやすい
ネームタグつき
洗濯機洗いOK(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)

仕様0.6L用 質量(kg)0.12 カジュアルブルー 外形寸法(cm)幅8.5×奥行85×高さ24 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約8.5×8.5×24 適応ボルトサイズ約Φ7~7.5×高さ22~23.5cm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72807850 MC-CA03-AZ
オープン
1,698
1,868 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする