ステンレスキャリータンブラー ハンドルタイプ シームレスせん

ステンレスキャリータンブラー ハンドルタイプ シームレスせん 象印マホービン ステンレスキャリータンブラー ハンドルタイプ シームレスせん 象印マホービン

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
ハンドルタイプの密閉ふた
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
食器洗い乾燥機対応
本体丸洗いOK
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
環境へ配慮した「パウダーコーティング」採用

パウダリーピンク エコマーク認定認定 口径(Φcm)約6 スタイルキャリータンブラー(ハンドルタイプ) エコマーク認定番号10 146 002 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72807929 SX-JS30-PM 300 0.3(水位線) 約0.25 約7.5×7.5×19 56以上(6時間)
オープン
3,398
3,738 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
72807965 SX-JS40-PM 400 0.4(水位線) 約0.29 約7.5×7.5×22.5 62以上(6時間)
オープン
3,598
3,958 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする