ステンレスクールボトル 1.5L ライムブルー TUFF シームレスせん
ハードな動きをしっかりサポート。衝撃から本体をガードするプロテクトアーマー搭載
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」
本体丸洗いOK
スポーツドリンクOK
スタイルに合わせて気軽に持ち方が選べる。「肩掛けにショルダーモード」「手持ちにハンドルモード」
ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い
ゴクゴク飲めるエアーベントつき飲み口
速攻ドリンクチャージ。ワンタッチオープン
水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」
飲み物が入れやすく、大きな氷も入る「広口約4.5cm」
色ライムブルー
容量(L)1.5
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約0.7
外形寸法(cm)11.5×10.5×33
口径約4.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×10.5×33
保冷効力(℃)7以下(6時間)
口径(Φcm)約4.5
エコマーク認定番号10 146 002
内容量1台