aiwa tab AB10L-2 (MT8766 QuadCore/4GB/64GB/Android13/10.1型/SIMスロット:microSIM)
Android13に4コアCPU、メモリ4GB+ストレージ64GB搭載。microSIMに対応したSIMフリーaiwaタブレット
仕様●GPU:IMG GE8300●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)●対応SIM:microSIM×1
色ブラック
質量(g)約460
電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241.6×10.2×170.5(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5000mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
メモリー4GB
ディスプレイ10.1インチ液晶モニター
解像度画面:1920×1200px
使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUMediatek MT8766 Quad core(Cortex-A53 1.8~2GHz)
スピーカー内蔵1W 8Ω×2
OSAndroid 13
マイク/スピーカーマイク:内蔵×1
適合バンド4G:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41
インターフェイスUSB Type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSIMカードスロット・microSDカードスロット
BluetoothBluetooth(R)5.0
カメラ仕様フロント:500万画素、リア:1300万画素(AF)
ストレージ64GB
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
