曜日別特売

法人向け 強制暗号化 ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルSSD 500GB

法人向け 強制暗号化 ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルSSD 500GB - BUFFALO(バッファロー)

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る

付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書質量(g)約220外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー端子形状USB Micro-B(USB部)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)端子数1(USB部)搭載ドライブ500GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72810038SSDS-PZ500EV
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする