ボトル型浄水器 ブルー

ボトル型浄水器 ブルー ブリタ・ジャパン

BPAフリーで洗いやすく食洗機でも洗浄できます、ろ過流量:0.1L/分、ろ材の交換目安:1日5L使用の場合4週間、容量:0.6L

仕様●カートリッジ1個=総ろ過水量:150L●使い捨てプラスチックを削減:マイクロディスク1個=500ml ペットボトル 300本分 ライトブルー 容量(L)0.6 交換目安4週間に1回 浄水能力15(JIS S 3201) + 1(JWPAS B 210による試験結果)項目 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72811149 KBVICB12
オープン
2,190
2,409 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャンプー関連機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする