ステンレスマグ TUFF シームレスせん ハンドルつき
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
握りやすい「ハンドルタイプ」
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
色・ニオイが残りにくい「内面ラクリアコートプラス」
食器洗い乾燥機対応
本体丸洗いOK
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
スポーツドリンクOK
軽量&コンパクト
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
色ネイビー
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)8以下(6時間)
口径(Φcm)約4
エコマーク認定番号10 146 002
内容量1台