ステンレスマグ 650ml エクリュ TUFF シームレスせん ハンドルつき
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
握りやすい「ハンドルタイプ」
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
色・ニオイが残りにくい「内面ラクリアコートプラス」
食器洗い乾燥機対応
本体丸洗いOK
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
スポーツドリンクOK
軽量&コンパクト
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
仕様●実容量(L):0.65
色エクリュ
容量(mL)650
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約0.28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×26.5
保温効力(℃)74以上(6時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
口径(Φcm)約4
エコマーク認定番号10 146 002
内容量1台