デルの 7.4 mm バレル 240ワット GaN SFF ACアダプタ(1メートル 電源コード付属) - Japan

デルの 7.4 mm バレル 240ワット GaN SFF ACアダプタ(1メートル 電源コード付属) - Japan Dell Technologies
(1件のレビュー)

質量(g)650 幅(cm)7.8 出力電圧(V)19.5 入力電圧(V)AC100-240 周波数範囲(Hz)所要周波数:50~60 ケーブル電源ケーブル(付属) 高さ(cm)15.2 コネクタ電源出力コネクター詳細:パワーDCジャック7.4mm x 1 - 19.5 V 12.31 A 240 W 対象地域日本 特性Small Form Factor (SFF) デバイスタイプ電源アダプター - 外付け 奥行き(cm)2.3 最大動作温度(℃)35 最小動作温度(℃)0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72810844 CK450-ALEZ-0A
オープン
15,980
17,578 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途:
外出時の携帯用
飲食業

軽くて充電時間も短く重宝しています。
価格は高めですが、それ以上に使い勝手はよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする