ポータブル電源 1500 Pro
フル充電まで約2時間の高速充電に対応。1512Whの大容量バッテリーを搭載、定格出力1800W。従来モデルの2倍となる、2000サイクルの長寿命と静音設計。
波形:純正弦波
出力:AC×3、USB-A×2、USB-C×2、シガーソケット×1
付属品:車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、トランスジャック、収納ポーチ、取扱説明書、保証書
保証期間:5年間
質量(kg)約17
容量リチウムイオン電池35Ah/43.2V DC(1512Wh)
出力3×AC:100V~50Hz/60Hz、1ポート最大18A/1800W、3ポート合計1800W(瞬間最大3600W)・2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W・2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W・シガーソケット:12V=10A
温度(℃)0~40(充電)
入力AC:100V~50Hz/60Hz、最大13A
同梱部品車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、トランスジャック(DC7909→DC8020)×2、保証案内書、取扱説明書、収納ポーチ
動作温度(℃)-10~40
サイズ(mm)約384×269×307.5
入力ポートDC:11—17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A、17.5—60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
内容量1台
電池 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72810555 | JE-1500B | 29462048 | JE-2000C |
|
ポータブル電源 2000Plus | Jackery(ジャクリ) | 1台 | ¥259,091 税込¥285,000 | 注文コードが変更になりました |