曜日別特売

ライトカーボンスペーサー 3mm 1枚

ライトカーボンスペーサー 3mm 1枚 - AVEDIO(エヴァディオ)

重量:3mm/1g 5mm/1.5g 10mm/3g 肉抜きして軽量化されたカーボンスペーサー

寸法(mm)3内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812314-
240
239
263(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする