BUFFALO(バッファロー)
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB
付属品
取扱説明書
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5±5%(DC 5V)
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境
温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
セキュリティ
暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
ポート
USB Type-A
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効期間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72810327
RUF3-HS8GEV3
3年
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810336
RUF3-HS8GEV5
5年
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810318
RUF3-HS8GEV
1年
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません