Kawasumi(川住製作所)
CB-201 BK コンビニバッグ ブラック
持ち運びに便利なコンビニバッグ
ナスカン付きでかばんやベルトループに付けて持ち運び
コンビニ弁当も傾けずにすっぽり入る!!
撥水生地で汚れにくい。
コンパクトに収納可能。
用途
材質:ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい)
本体サイズ:(約)幅22.5×長さ29×マチ(9/9)【持ち手含まず】cm
重量:(約)35g
色
ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72875856
CB-201 BK
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください