蔵衛門Pad Tough 2台セット ※蔵衛門プレミアム3ライセンスパック(1年分)付 (MediaTek Dimensity 720/4GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応)

蔵衛門Pad Tough 2台セット ※蔵衛門プレミアム3ライセンスパック(1年分)付 (MediaTek Dimensity 720/4GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応) ルクレ 蔵衛門Pad Tough 2台セット ※蔵衛門プレミアム3ライセンスパック(1年分)付 (MediaTek Dimensity 720/4GB/256GB/Android 13/10.36型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応) ルクレ

大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製

セット内容蔵衛門Pad Tough 2台 質量(g)1212 使用温度範囲(℃)-40~70 保護等級IP68/IP69K/MIL-STD810H 通信方式Wi-Fi / 4G LTE メモリー12GB ディスプレイ10.1インチ コネクタUSB TypeC バッテリー容量(mAh)32000 プロセッサーMediaTek Dimensity 720(8コア) サイズ(mm)249×168×20 カメラ仕様48MP(広角)+20MP(暗視)+2MP(マクロ) ストレージ256GB 落下高さ(cm)耐落下150 内容量1台
関連資料: (1.31MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72874885 KPG012KC3
オープン
379,800
417,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする