IBERA SL-5050 ツーリングサドルバック ブラック

IBERA SL-5050 ツーリングサドルバック ブラック - IBERAIBERA SL-5050 ツーリングサドルバック ブラック - IBERA

※装着には後ろタイヤ上面~サドルレ-ルまでの距離220mm以上、シートポスト突出し7cm以上必要です。
※バックの中に入れる荷物によってはバックが後ろに垂れ下がる場合が有ります。
付属の「垂れ下がり防止結束バンド」でバックの後とサドルのレールをつないで垂れ下がりを防いでください。
※走行バランスが悪くなりますので、重い荷物は前に、バック後部は軽い衣類などにしてください。
※バックとタイヤが接触しないようにシッカリと固定してください。転倒の危険が有ります。

用途
材質:420デニ-ル ポリエステル
サイズ:17cm×17cm×50cm
本体重量:250g
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72878857SL-5050
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする