Kawasumi(川住製作所)
EB-103KH3 Keia+ エコバック カーキ
持ち運びに便利なエコバッグで、可愛いカバのロゴ入りになります。
カゴカバーにも使用する撥水生地を使用しているので、雨の日でも濡れにくく丈夫
用途
サイズ:(約)幅420×長さ370×マチ120mm(持ち手含まず)
材質:ポリエステル100%
重量:35g
色
カーキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72878446
EB-103KH3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください