カラビナ付ペットボトルホルダー

カラビナ付ペットボトルホルダー CAPTAIN STAG カラビナ付ペットボトルホルダー CAPTAIN STAG カラビナ付ペットボトルホルダー CAPTAIN STAG

カラビナ付でトートバッグ、ベルトループ、ザックに吊り下げてペットボトルを持ち運び。シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。

材質ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金 長さ(mm)180 ダークグレー×タン 質量(g)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72883206 UM-1930
600
519
571 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする