トップキャップ用カラーアルミボルト 30mm ピンク

トップキャップ用カラーアルミボルト 30mm ピンク - AVEDIO(エヴァディオ)

従来のボルトよりも根元までネジが切ってあり、より低い位置でトップキャップを固定することが可能です。

用途
全長:30mm
重量:2g
寸法(mm)30ピンク内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72879767-
350
349
384(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする