RH-103BK レインハット ブラックホワイトドット

RH-103BK レインハット ブラックホワイトドット - Kawasumi(川住製作所)

安心の防水・はっ水加工。・蒸れないメッシュ付き。・風飛び防止のあご紐付き。

材質本体表/ポリエステル100%(PUコーティング)・本体裏/ポリエステル100%(メッシュ)・ヒサシ/PVCブラックホワイトドット質量(g)約64幅(cm)33寸法(cm)ツバ左右30頭囲(cm)59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72884615RH-103BK
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする