強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。
保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。
パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
容量(GB)16インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ハードウェア暗号化自動暗号化ありランプ有保証期間サポートサービス1年/ハードウェア保証1年質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)使用湿度範囲10~90% ※結露なきことフォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありRoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)内容量1台