曜日別特売

USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー4GB5年版

USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー4GB5年版 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー4GB5年版 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。
保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。
パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。

質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス5年/ハードウェア保証5年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)内容量1台
注意
※初めて使用する際や、搭載ソフトウェア・ウイルスパターンファイルを最新の状態に更新する際にはインターネット接続環境が必要です。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。
※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。
※USBメモリーなど、外部記憶媒体へのアクセス時に暗号化処理等を強制的に施すソフトウェア環境下では、本商品は正常に動作できません。(最悪の場合故障の恐れがあります。)
※Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリーには、アクティベーション後に1年版商品の場合は「1年間」、3年版商品の場合は「3年間」、5年版商品の場合は「5年間」のアンチウイルス機能(SUVScan)使用及びウイルスパターンファイル更新のライセンスの料金が含まれています。
ライセンス期間の延長をご希望の場合は、別途ライセンス延長パック(ED-VLTシリーズ:有料)の購入が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887650ED-VT4/4G5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする