カブロヘルメットV 46~52cm サンリオキャラクターズ
サンリオキャラクターズの可愛いデザインの自転車用子供ヘルメット!
お子様の首に負担がかかりにくい軽量設計です。
あごひもには簡単に着脱できる「ワンタッチバックル」を採用、絡みにくいので一人でかぶれます。
サイズ調整ダイヤルが付いているので長く使えます。内装パッドは取り外して洗うことができるのでいつでも清潔!
車などのライトの光に反射するリフレクターテープが360度ヘルメットに巻かれいるので暗い道も安心。
※SG基準合格商品
用途
セット内容:ヘルメット本体、内装パッド(薄手・厚手)
対応サイズ:46~52cm
対象年齢:1~5歳くらい
製品素材:ヘルメット本体:PVC、EPS/あごひも:ナイロン/内装パッド:PE
色サンリオキャラクターズ
寸法(cm)46~52
内容量1個
対応サイズ:46~52cm
対象年齢:1~5歳くらい
製品素材:ヘルメット本体:PVC、EPS/あごひも:ナイロン/内装パッド:PE