AVEDIO(エヴァディオ)
シートクランプ Φ34.9 ダークブルー
TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用
用途
サイズ:34.9Φ
重量:10.5g
色
ダークブルー
寸法(Φmm)
34.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72889734
-
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください