Mijinko ミジンコ

Mijinko ミジンコ - JACKSONMijinko ミジンコ - JACKSONMijinko ミジンコ - JACKSON

<表層10cmをスローに攻めきる>このルアーは、メバルの最も意識する表層10センチという狭いレンジをきっちりトレースするためにチューンされたペンシル系ルアー。これまで表層を攻めるルアーの代表といえばシンキングペンシルでしたが、シンキングペンシルはキャスト後、ある程度沈み込み、徐々に浮上しながら表層に到達します。その特性上、シンキングペンシルでより表層を狙うのであれば、リトリーブスピードを上げるほかありません。しかし、しっかりとスローにルアーを見せたいというジレンマが発生してしまいます。もちろん浮上するアクションに好反応を示すメバルにはこれでも十分な効果はありますが、ベイトを意識したメバルにはどうしても表層10センチを外さないルアーが必要でした。このルアーは容量ギリギリのタングステンウェイトをフロントフックの前後にふたつ配置しバランスをとることで、飛距離を出す為のウェイト量を稼ぎつつ、非常にゆっくりとした水平フォールを可能にし、キャストからリトリーブまでの間にレンジを落とすことを防いでいます。アクションはルアーの先端より後部に支点となるラインアイを設けることで、控え目なS字アクションを発生させます。引き抵抗の強いS字アクションは、通常のシンキングペンシルよりも一定レンジを引き続けることができるので、着水からピックアップまで本当の意味での表層をトレースすることができます。これにより、水面直下をこのルアーで、ひとつ下のレンジをシンキングペンシルで狙うというレンジの細分化は可能になり、メバルが何を捕食しているかなどの情報を探り出すことが可能。これは、よりシステマチックに探り分けるメバルプラッキングへのひとつの提案です。

寸法(mm)22MJK ミジンコ質量(g)2.5タイプシンキングフックオリジナルアシストフック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72922939MJK ミジンコ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする