デセプション135

デセプション135 - JACKSONデセプション135 - JACKSONデセプション135 - JACKSONデセプション135 - JACKSONデセプション135 - JACKSONデセプション135 - JACKSONデセプション135 - JACKSONデセプション135 - JACKSON

思わず口を出す万能ミノー

用途湾内で人気ターゲットのシーバスやサワラはもちろん、フィッシュイーター全般に使える誘い出し系ミノー。新開発のボルテックスジェネレーター(特許取得済み)搭載により、飛距離のムラを極限まで減らし、ボート、ショア両方での使用を可能に。タダマキ、ジャーク、トゥイッチと全てのアクションでキレの良さを実現しています。一つのルアーで様々な魚種を仕留める為に開発されたユーティリティーミノー、それがデセプション135です。最大深度は2mです。寸法(mm)135質量(g)23.5タイプシンキングフック#4内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72923140BLJ ブルージャパンBLJ ブルージャパン
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923149CCN チャートキャンディーCCN チャートキャンディー
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923158KBT コノシロベイトKBT コノシロベイト
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923167MCB マイクロベイトMCB マイクロベイト
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923176PKC ピンクキャンディーPKC ピンクキャンディー
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923185SNC チャートヘッド新鮮イワシSNC チャートヘッド新鮮イワシ
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923194US1 UVサゴシノエサUS1 UVサゴシノエサ
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923210US2 UVサゴシノエサ2US2 UVサゴシノエサ2
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする