JACKSON
クイックセット 21g
現地直行!!多才なアクション
用途
幅広いレンジ攻略に対応すべく数種類のラインアイを持つクイックヘッドと、肉厚なテールで大きく水をかく、クイックシャッドがセットになり登場!
質量(g)
ヘッド部分:21
サイズ(inch)
シャッド部:3.5
フック
ヘッド部:#6
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72923894
GOL/GLM ゴールド/ゴールドマンゴー
GOL/GLM ゴールド/ゴールドマンゴー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923910
IPB/MNI インパクトブルー/まんまイワシ
IPB/MNI インパクトブルー/まんまイワシ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください