アスリート+14SVG

アスリート+14SVG - JACKSONアスリート+14SVG - JACKSONアスリート+14SVG - JACKSONアスリート+14SVG - JACKSONアスリート+14SVG - JACKSONアスリート+14SVG - JACKSON

VG(ボルテックスジェネレーター)搭載で更に進化したアスリート

用途ミノーの基本を作った「アスリートミノー」。変更する部分が無いほどに完成されたアスリートミノーにJacksonの釣る技術を更にプラスしたアスリートプラスが誕生しました。ボルテックスジェネレーターを搭載することで、安定した飛距離を獲得。フラットサイド仕様によりウォブンロールアクションの際、強いフラッシングを発生させます。また、今までのスリムボディーに比べ体高を持たせる事でアピール力を更に高めました。これらのプラスされた性能によりシーバスはもちろん、広大なサーフゲームでもその強い存在感でフィッシュイーターを魅了します。釣果を増やし続けてくれるアスリートプラスを体感してください。寸法(mm)140質量(g)30タイプシンキングフック#4内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72923115IKC イナッコキャンディーIKC イナッコキャンディー
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923124MCL マットライムチャートMCL マットライムチャート
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする