曜日別特売

Gコントロール28

Gコントロール28 - JACKSONGコントロール28 - JACKSONGコントロール28 - JACKSONGコントロール28 - JACKSONGコントロール28 - JACKSONGコントロール28 - JACKSONGコントロール28 - JACKSONGコントロール28 - JACKSON

独自のセカンドリップがヘビーウェイトミノーの概念を覆す

用途ヘビーシンキングミノーは、その自重の重さから圧倒的な飛距離を得ることができる反面、泳ぎのレスポンスが悪くなってしまいファーストリトリーブでしか泳がなくなってしまいます。Gコントロールはベリー部分に設計したセカンドリップによりボディを浮き上がらせる揚力を発生し、沈もうとする力を打ち消し低速リトリーブでのレスポンスを飛躍的に向上。28gの重さがありながら半分の14gクラスのシンキングミノー並のリトリーブスピードで泳ぐことが可能になりました。また一般的なヘビーミノーはウォブリング系のアクションですが、Gコントロールはウォブリングにローリングを加え、よりミノーライクなアクションを引き出しています。寸法(mm)93質量(g)28タイプスーパーシンキングフック#5内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72922948BKI ブラックインパクトBKI ブラックインパクト
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
72922957CCN チャートキャンディーCCN チャートキャンディー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
72922966CCY チェリーキャンディCCY チェリーキャンディ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
72922975CKI カタクチCKI カタクチ
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
72922984LIW レーザーイワシLIW レーザーイワシ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923000OLB オールベイトOLB オールベイト
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923009SGE サゴシのエサSGE サゴシのエサ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923018SGR ゴールドレインボーSGR ゴールドレインボー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923027SKN スケブルピンSKN スケブルピン
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
72923036SRB ホロレインボーSRB ホロレインボー
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
72923045SRI アカハライワシSRI アカハライワシ
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする