販売価格(税別)¥2,708~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 愛知製鋼 【オーダー】SUS316 アングル メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し 【オーダー】SUS316 アングル (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 熱間圧延したアングル。SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。 注文コード72944815 用途建築、船舶、鉄道、産業機械など 材質ステンレス(SUS316) 規格JIS G4317 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※長さは1mm単位での指定となります。 ※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。 ※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。 ※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 読込中… 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス板 光 税込¥362~ ¥329~ (13) ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド 税込¥20,878~ ¥18,980~ メッシュ ステンレス網 エスコ 税込¥39,050~ ¥35,500~ ステンレス丸棒 エスコ 税込¥1,430~ ¥1,300~ (12) 圧延鉛板 粘着付 光 税込¥61,578~ ¥55,980~ 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,892~ ¥1,720~ 【オーダー】アルミ(A5052)引抜丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,100~ ¥1,000~ 【オーダー】アルミ(A5052)押出丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥4,407~ ¥4,006~ 【オーダー】純チタン2種切板(TP340) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥5,134~ ¥4,667~ ビニール亀甲金網 幅910mm×15m 吉田隆 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アルミ平板 光 税込¥197~ ¥179~ (225) 銅 平板 光 税込¥780~ ¥709~ (37) 真鍮板 シートタイプ 光 税込¥879~ ¥799~ (3) カラートタン板 ホワイト 光 税込¥428~ ¥389~ 亜鉛引鉄板(トタン) 光 税込¥362~ ¥329~ フラットバー (アルミ製) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥10,164~ ¥9,240~ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥9,702~ ¥8,820~ 銅板 エスコ 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥4,147 ¥3,770 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材ステンレスステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネルステンレスアングル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品