曜日別特売

カーゴパンツ

カーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートル

上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束
スポーティなルックスを印象付ける細身なテーパードシルエット仕様
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット

種別カーゴパンツ混率(%)複合繊維(ポリエステル)100股下(cm)80機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾素材エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工グリーンマーク認定内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793478199512ネイビーS68~7631
7,600
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
793478379512ネイビーL84~9033
7,600
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793478559512ブラックS68~7631
7,600
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793478989512シルバーS68~7631
7,600
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793479079512シルバーM76~8232
7,600
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793479169512シルバーL84~9033
7,600
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
793479259512シルバーLL92~9835
7,600
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793479349512アーミカーキS68~7631
7,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
793479509512アーミカーキM76~8232
7,600
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793479689512アーミカーキLL92~9835
7,600
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
793479779512ネイビー4L108~11439
8,200
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793479869512ブラック4L108~11439
8,200
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793479959512シルバー4L108~11439
8,200
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793480049512アーミカーキ4L108~11439
8,200
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793480209512ネイビー5L116~12241
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793480299512ネイビー6L124~13043
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793480389512ブラック5L116~12241
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793480479512ブラック6L124~13043
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793480569512シルバー5L116~12241
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793480659512シルバー6L124~13043
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793480749512アーミカーキ5L116~12241
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793480909512アーミカーキ6L124~13043
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793480999512ネイビー3L100~10637
7,900
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
793481089512ブラック3L100~10637
7,900
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
793481179512シルバー3L100~10637
7,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793481269512アーミカーキ3L100~10637
7,900
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793478289512ネイビーM76~8232
7,600
取扱い終了
返品不可
793478469512ネイビーLL92~9835
7,600
取扱い終了
返品不可
793478649512ブラックM76~8232
7,600
取扱い終了
返品不可
793478809512ブラックL84~9033
7,600
取扱い終了
返品不可
793478899512ブラックLL92~9835
7,600
取扱い終了
返品不可
793479599512アーミカーキL84~9033
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする