カーゴパンツ

カーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートルカーゴパンツ - バートル

上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
撥水性と保温性を兼備しつつ、軽量なので軽やかな着用感を約束
スポーティなルックスを印象付ける細身なテーパードシルエット仕様
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
オールシーズンでの着用に対応可能なマットな質感と適度な肉厚感
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット

混率(%)
複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20
種別カーゴパンツ股下(cm)80機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚素材ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工グリーンマーク認定内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793465779502ブラックS68~7631
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
793465869502ブラックM76~8232
7,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
793465959502ブラックL84~9033
7,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793466049502ブラックLL92~9835
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
793466209502ネイビーS68~7631
7,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793466299502ネイビーM76~8232
7,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793466389502ネイビーL84~9033
7,400
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
793466569502シルバーS68~7631
7,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793466659502シルバーM76~8232
7,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793466749502シルバーL84~9033
7,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793466909502シルバーLL92~9835
7,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793466999502アーミカーキS68~7631
7,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793467089502アーミカーキM76~8232
7,400
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793467179502アーミカーキL84~9033
7,400
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
793467269502アーミカーキLL92~9835
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
793467359502ブラック4L108~11439
8,000
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
793467449502ネイビー4L108~11439
8,000
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
793467609502シルバー4L108~11439
8,000
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
793467699502アーミカーキ4L108~11439
8,000
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
793467789502ブラック3L100~10637
7,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
793467879502ネイビー3L100~10637
7,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
793467969502シルバー3L100~10637
7,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793468059502アーミカーキ3L100~10637
7,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793468149502ブラック5L116~12241
8,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793468309502ブラック6L124~13043
8,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793468399502ネイビー5L116~12241
8,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793468489502ネイビー6L124~13043
8,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793468579502シルバー5L116~12241
8,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793468669502シルバー6L124~13043
8,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793468759502アーミカーキ5L116~12241
8,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793468849502アーミカーキ6L124~13043
8,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793466479502ネイビーLL92~9835
7,400
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする