防寒フーディジャケット

防寒フーディジャケット バートル

薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材
薄手のリップシェルで身体の動きを妨げない軽やかなフィッティングが特徴
ライニングにはビッグサイズのバートルロゴがシンボリックに映える
高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆うため真冬でも温かな体感が持続
フロントに機能性を高めるダブルジップファスナーを配備
男女ユニセックスの着用に対応

種別フーディジャケット 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 機能撥水、透湿 素材マイクロリップライトシェル、耐久撥水加工、耐水圧10000mm、透湿性5000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング) グリーンマーク認定 内容量1枚
注意
※商品デザインなど多少変更になる場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
裾廻り(cm)
バスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79349404 5030 アーバンブラック S 64 102 104
9,900
4,998
5,498 (税込)
8日以内出荷

返品不可
79349395 5030 ブラック S 64 102 104
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
79349420 5030 アーミカーキ S 64 102 104
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
79349429 5030 ブラック 3XL 76 128 134
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
79349438 5030 アーバンブラック 3XL 76 128 134
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
79349447 5030 アーミカーキ 3XL 76 128 134
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする