東谷
スリッパラック
コンパクトなスリッパラックは置き場所を選ばす、圧迫感を与えません。
軽量なので掃除の際の移動もカンタンにできます。
用途
スリッパの収納に。
収納数
最大4足
組立方法
組立必要
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×15.5×17
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79350104
LFS-090GYW
グレー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79350095
LFS-090WHG
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません