乗用溝切機(MKS4302FR)

乗用溝切機(MKS4302FR) 共立

クッション性の良い大型シートを採用し、さらに乗り心地が向上しました。
エンジンをフロントに搭載することで操舵機構を実現。条移動も乗ったまま行えます。
キャスター角を設けているので、操舵性を犠牲にすることなく直進性にも優れています。
共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。

材質プラウ:ステンレス 車輪径(Φmm)620(ラグ10枚) 溝幅(mm)150~190 溝深さ(mm)100~140 乾燥質量(kg)24.1 始動方式iスタート 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1255×490×1010 排気量(cm3)42.7 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79351696 MKS4302FR
オープン
229,800
252,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする