乗用溝切機(MKS4301FR)
エンジンをフロントに搭載することで操舵機構を実現。条移動も乗ったまま行えます。
キャスター角を設けているので、操舵性を犠牲にすることなく直進性にも優れています。
共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。
材質プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)620(ラグ10枚)
溝幅(mm)150~190
溝深さ(mm)100~140
乾燥質量(kg)24
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1260×510×1020
排気量(cm3)42.7
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |