東京堂
線香セット天道(てんどう)
完成品アレンジメント。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
分類
フューネラルアレンジ 供花
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.6×17×5.9
内容量
1個
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79351906
ZY005021-002
ガラス
ピンク
¥6,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79351915
ZY005021-017
ガラス、コルク
パープル
¥6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください