Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 76385-302LF - AMPHENOL

Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。
このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。
このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。
このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。
この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。
エンドツーエンドスタッカブル
誤かん合を防止する極性化
フリクションロックで確実にかん合接続
ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング

極数4定格電圧1.0kV行数2ピッチ2.54mm実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド材質(コンタクト)リン青銅シリーズDuboxシリーズ番号76385RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937413976385-302LF41.0kV2.54mm
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする