AMPHENOL
Amphenol D-subコネクタ, 44極, メス, パネルマウント, L77HDB44S
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)
53.09
幅(mm)
12.55
極数
44
シリーズ
HD
定格電流(A)
3
深さ(mm)
17.06
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)高密度D-Sub
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374367
L77HDB44S
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください