AMPHENOL
Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, L717SDB25P
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)
53.09
幅(mm)
12.55
寸法(mm)
53.09×12.55×15.45
サイズ
D-Subシェル:B
ピッチ
2.76mm
極数
25
定格電流(A)
5
深さ(mm)
15.45
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374306
L717SDB25P
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください