曜日別特売

Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L17DBFRA25P

Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L17DBFRA25P - AMPHENOL

DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。
DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。
DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。
DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。

長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25定格電圧(V)250定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル内容量1袋(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79373527L17DBFRA25P
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする