曜日別特売

Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L717D B25P ST1

Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L717D B25P ST1 - AMPHENOL

D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)

極数25実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート結線方法ねじ端子材質(ハウジング)プラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79374017L717D B25P ST125
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする