AMPHENOL
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル Economical シリーズ 15 極 A 標準D-Sub, シルバー, 8655MHRA1501LF
色
シルバー
極数
15
シリーズ
Economical
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79377630
8655MHRA1501LF
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください