曜日別特売

Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF

Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF - AMPHENOL

コンパクトな省スペース設計
充電や通信に便利
OTG(On-The-Go)に対応
高温熱可塑樹脂製ハウジング
EMI/ESD完全シールド
挿抜回数:最大10000回
基板に対する最大のレセプタクル保持力
さまざまな実装/終端処理機能

定格電圧100.0V動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル結線方法はんだ材質(コンタクト)銅合金定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスUSBバージョン:2内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937670410118194-0001LF1100.0V
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする