MINITEK127基板対基板レセプタクルとかん合(次の代表品番を参照):771-0237771-0237、スルーホール:714-1234714-1234、SMT.MINITEKシュラウドなしヘッダ、スルーホール.FCIMINITEK127は、スルーホール設計のシュラウドなしヘッダです。このヘッダのピンは、0.25μmの金めっきを施したコンタクト長3mm、接触面積0.4mm平方のピンで、2.35mmのはんだ部分には金フラッシュめっきが施されており、ハウジング厚さは2.50mmです。エンドツーエンドのスタッキングが可能です。