曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF - AMPHENOL

ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。

極数15定格電圧(V)250動作温度(℃)(Min)-55ピッチ2.29mm実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル結線方法はんだ材質(ハウジング)サーモプラスチック長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55オス・メスオスコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937588910090926-P154XLF152.52502.29mm
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする